基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69276587 品番SMS-125-01-G-S
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ (金) 挿入深さ: 3.43 mm 〜 6.35 mm、0.38mm ワイプ付き

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1397 アズワン品番65-7675-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする