基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(44個) 注文コード69276709 品番CLP-110-02-L-DH-A
参考基準価格(税別)¥40,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Samtec CLP110-02-L-DH-A は、CLP シリーズの Tiger クローの頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。このソケットストリップには、2 つの垂直 / 水平の列を用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP●コード番号:197-0065 アズワン品番65-7671-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする