曜日別特売
SFM-110-L2-S-D-A-P-TR 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入 SAMTEC 69276718

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 575個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(575個)注文コード69276718品番SFM-110-L2-S-D-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥430,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT 低挿入力 Tiger アイコンタクトソケットは、1 列あたり 10 ポジションです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(575個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-L2-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1688アズワン品番65-7638-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする