※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6SD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全334種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69276742
品番
10S-6SD140N100
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
140
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動・両ロッド形
内径(Φmm)
140
クッション
有り
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
シリーズ
10S-6