基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード69276779 品番SEI-120-02-G-S-AB
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Samtec SEI シリーズ 1 列ワンピースインターフェイスは 20 ピンです。極ピッチは 1 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2026 アズワン品番65-7564-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする