基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69276788 品番BSW-120-04-T-S
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

Samtec BSW シリーズ下部エントリソケットストリップは、ボードの同じ側からのはんだ付けやプラグに最適です。りん青銅はコンタクト材質、黒色熱可塑性樹脂は絶縁体材質として使用されています。絶縁抵抗: 5000 mW (最小 耐電圧: 1000 VRMS @ 60 Hz 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSW●コード番号:197-6545 アズワン品番65-7698-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする