SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
注文コード
69276928
品番
HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(600個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-110-02-L-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1364
アズワン品番
65-7576-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表