基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 注文コード69276980 品番CLT-110-02-F-D-BE-A
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101 アズワン品番65-7682-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする