基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69277025 品番SOLC-150-02-L-Q-A
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1405 アズワン品番65-7697-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする