基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 注文コード69277138 品番HLE-112-02-G-DV-BE
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613 アズワン品番65-7678-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする