基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69277147 品番MMS-112-02-L-DV
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0448 アズワン品番65-7548-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする