SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69277156
品番
QSH-120-01-F-D-A
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9031
アズワン品番
65-7704-89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表