SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
69277190
品番
SEAF-30-05.0-L-08-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥790,000
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●極数:240●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-L-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1589
アズワン品番
65-7613-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表