SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
69277339
品番
UMPT-02-06.5-T-VT-SM-WT-K
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6273
アズワン品番
65-7593-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表