基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1225個) 注文コード69277375 品番MMS-103-02-L-SH-TR
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501 アズワン品番65-7660-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする