基板接続用ソケット 30 極 0.4mm 2 列 PCBマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69277409 品番10142890-030A3EHLF
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合

仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:垂直レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:表面実装●シリーズ:BergStak●シリーズ番号:10142890-030A3EHLF●コード番号:216-1785 アズワン品番65-7508-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする