SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1735
注文コード
69277436
品番
SFML-115-T2-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:Tiger Eye●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFML-115-T2-S-D-K-TR●コード番号:227-1735
アズワン品番
65-7653-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表