曜日別特売
SFM-115-02-S-D-A-K-TR 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69277454

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69277454品番SFM-115-02-S-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2055アズワン品番65-7556-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする