基板接続用ソケット 32 極 1mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69277576 品番CLM-116-02-F-D
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

Samtec CLM シリーズは、コンタクトポイントが 32 個の 1 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6673 アズワン品番65-7693-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする