TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69277689
品番
2204401-1
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-9767
アズワン品番
65-7711-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表