曜日別特売
SS5-20-3.00-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC 69277890

基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1225個)注文コード69277890品番SS5-20-3.00-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥573,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする