SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 550個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(550個)
注文コード
69277935
品番
QSE-020-01-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)
¥519,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:208-8988
アズワン品番
65-7681-13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表