基板接続用ソケット 5 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69278258 品番FLE-105-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

Samtec FLE シリーズは、10 ポジションの 1.27 mm Tiger ビームのコスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。FLE は長寿命の製品で、高い信頼性とシングルサイドの Tiger ビームコンタクトは、マルチパススルー用途に最適ですりん青銅製のコンタクト材質です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE -105●コード番号:196-6758 アズワン品番65-7563-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする