SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 5 極 3.96mm 1 列 スルーホール 1セット 29個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
注文コード
69278319
品番
FHP-05-01-T-S
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(29個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●シリーズ番号:FHP●コード番号:197-0132
アズワン品番
65-7679-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表