SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 5 極 4.19mm 2 列 表面実装 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
注文コード
69278328
品番
IPBS-105-02-T-D
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
2Samtec IPBS シリーズは、絶縁コンタクト電源ソケットです。オプションの極性付きガイドポストも用意されています個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:4.19mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:トップエントリー●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●シリーズ番号:IPBS-105-02-T-D●コード番号:200-0200
アズワン品番
65-7545-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表