SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 225個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(225個)
注文コード
69278486
品番
QRF8-026-01-L-RA-GP-TR
参考基準価格(税別)
¥746,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(225個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8982
アズワン品番
65-7701-79
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表