基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69278626 品番SL-106-G-19
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 6 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2176 アズワン品番65-7556-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする