基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300個) 注文コード69279247 品番ERF8-040-07.0-L-DV-TR
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-07.0-L-DV-TR です●コード番号:227-1170 アズワン品番65-7653-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする