基板接続用ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69279457 品番T2M-130-01-L-D-RA-WT
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Samtec T2M シリーズヘッダは、60 コンタクトピン付き 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2619 アズワン品番65-7736-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする