SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(56個)
注文コード
69279527
品番
QMSS-026-06.75-L-D-PC4
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号
仕様
●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527
アズワン品番
65-7561-48
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表