基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(150個) 注文コード69279579 品番EHF-110-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Samtec EHF-110-01-L-D-SM-P-TR はシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm

仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9784 アズワン品番65-7678-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする