基板接続用ピンヘッダ 10 極 1.27 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69279597 品番62301021021
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタは 1.27 mm ピッチです。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:10 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27●タイプ:SMT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3196 アズワン品番65-7699-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする