基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード69279816 品番FSI-150-03-G-D-E-AD
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379 アズワン品番65-7692-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする