基板接続用ピンヘッダ 104極 0.64mm 2列 1セット 52個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(52個) 注文コード69279877 品番QMSS-052-06.75-L-D-A
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Samtec 104 ポジションコネクタは表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 104 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(52個入り)●シリーズ:QMSS-052-06.75-L-D-A●ピッチ:0.64mm●極数:104●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8978 アズワン品番65-7707-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする