基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 775個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(775個) 注文コード69279886 品番LSS-105-01-F-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥471,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 10 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O

仕様●入数:1リール(775個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8879 アズワン品番65-7696-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする