基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 750個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(750個) 注文コード69280139 品番620310124022
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Wurth Elektronik WR-WTB 2.00 mm SMT オス垂直シュラウドヘッダは、ベージュ色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3045 アズワン品番65-7534-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする