基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(475個) 注文コード69280175 品番STMM-105-02-S-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM-105-02-S-D-SM-K-TR●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5863 アズワン品番65-7685-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする