基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69280236 品番62501021721
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3090 アズワン品番65-7525-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする