基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69280394 品番HDASE011YD-000LF
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Amphenol HDA レセプタクル 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5020 アズワン品番65-7789-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする