基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード69280464 品番QTH-060-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品

仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8205 アズワン品番65-7594-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする