基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(425個) 注文コード69280480 品番QTH-060-01-L-D-A-TR
参考基準価格(税別)¥460,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:224-8203 アズワン品番65-7590-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする