WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 280個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(280個)
注文コード
69280577
品番
613012143121
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(280個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9395
アズワン品番
65-7483-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表