WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(37個)
注文コード
69280586
品番
61001221821
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9270
アズワン品番
65-7496-84
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表