基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(700個) 注文コード69281234 品番FTE-108-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥406,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Samtec FTE シリーズ 0.80 mm SMT マイクロヘッダは、1 列あたり 8 ピン、リードスタイルが 1 つです。0.000254mm の金をポストに、金のフラッシュをバランスのとれた状態に備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1280 アズワン品番65-7605-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする