基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69281365 品番621016242921
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9644 アズワン品番65-7484-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする