SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1025個)
注文コード
69281697
品番
ST4-10-1.50-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥449,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837
アズワン品番
65-7682-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表