基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69281749 品番ESHF-110-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm

仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990 アズワン品番65-7679-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする