基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード69281819 品番2-2834465-0
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1059 アズワン品番65-7585-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする