基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(38個) 注文コード69281837 品番TMMS-105-01-G-Q-RA
参考基準価格(税別)¥47,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Samtec TMMS シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2 mm フルシュラウド 4 列 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2923 アズワン品番65-7671-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする