基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17個) 注文コード69281880 品番TST-110-04-G-D-RA
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ 〜 +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665 アズワン品番65-7557-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする